Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling SSC 19 GY pilaar 19

  • ERIKS:12399296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
SSC
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
Air King adjustable
Maat aansluiting
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi