€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Type | SKB |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA Standard |
Maat aansluiting | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |