Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling SKA 19 GY pilaar 19

  • ERIKS:11903834
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
SKA
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA USA
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi
Alternatieven

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026