€ 31,14/ stukexcl. btw
€ 37,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Type | SSGI |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SSGI |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Claw type SSGI |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |