Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling nastelbaar Mody SSGI 12 gietijzer BI BSP 1/2"

  • ERIKS:11229087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,88/ stukexcl. btw

€ 32,52incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
SSGI
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
SSGI
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Claw type SSGI
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling