Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling Luedecke ACK 34 A staal 3/4 BSP buitendraad

  • ERIKS:13357323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,79/ stukexcl. btw

€ 22,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Materiaal
Staal gehard
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
ACK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling