Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling KAA 34 GY BU NPT 3/4"

  • ERIKS:11903838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
KAA
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KAA
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA USA
Maat aansluiting 2
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling