€ 56,03/ stukexcl. btw
€ 67,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Type | EKI |
Materiaal | AISI 316 |
Code | EKI |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Claw type EK |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |