Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling EKI 12V RVS binnendraad BSP 1/2"

  • ERIKS:11391540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,52/ stukexcl. btw

€ 63,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
EKI
Materiaal
AISI 316
Code
EKI
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Claw type EK
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling