Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling EKA KAG-10 RVS buitendraad BSP 1"

  • ERIKS:11096000
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
EKA
Materiaal
AISI 316
Code
EKA
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Claw type EK
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling