Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling EKA 34V RVS buitendraad BSP 3/4"

  • ERIKS:11391543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,52/ stukexcl. btw

€ 63,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
EKA
Materiaal
AISI 316
Code
EKA
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
Claw type EK
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling