€ 52,52/ stukexcl. btw
€ 63,55incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Type | EKA |
Materiaal | AISI 316 |
Code | EKA |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Claw type EK |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |