€ 14,69/ stukexcl. btw
€ 17,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LUDECKE |
Materiaal | Messing |
Code | MKO 42 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Kap |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Kap |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |