€ 1.078,88/ stukexcl. btw
€ 1.305,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOWARA |
Serie | DOMO |
Maximaal debiet | 15500 l/min |
Nom. debiet | 15.5 m³/h |
Max. dompeldiepte | 5 m |
Met vlotter | Ja |
Type schakelaar | Vlotterschakelaar |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2850 tr/min |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 1.1/2" (40) |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX8 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |