Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DOMO7SG/B roestvaststalen waaier 230V AC 0,55kW

  • ERIKS:13548874
Image 1
Compacte roestvaststalen dompelpomp met een tweekanaals waaier verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen met en zonder vlotter.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DOMO
Maximaal debiet
19000 l/min
Nom. debiet
19 m³/h
Max. dompeldiepte
5 m
Met vlotter
Nee
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2850 tr/min
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F