Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DOMO10T/B 3x400V AC 0,75kW

  • ERIKS:13548885
Image 1
Compacte roestvaststalen dompelpomp met een tweekanaals waaier.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DOMO
Maximaal debiet
30000 l/min
Nom. debiet
30 m³/h
Max. dompeldiepte
5 m
Met vlotter
Nee
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2850 tr/min
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F