€ 344,52/ stukexcl. btw
€ 416,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOWARA |
Serie | DOC |
Maximaal debiet | 10500 l/min |
Nom. debiet | 10.5 m³/h |
Max. dompeldiepte | 5 m |
Met vlotter | Nee |
Voedingsspanning | 3 x 400V AC |
Frequentie | 50Hz |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2850 tr/min |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 1.1/4" (32) |
Materiaal pompbehuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PPE/PS hars/20% GF |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX8 |
Isolatieklasse volgens IEC | B |