Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DOC7GW magnetische buisvlotterschakelaar 230V AC 0,55kW

  • ERIKS:13455277
Image 1
Compacte roestvaststalen dompelpomp, veelzijdig inzetbaar bij velerlei lichte toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 373,56/ stukexcl. btw

€ 452,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DOC
Maximaal debiet
13500 l/min
Nom. debiet
13.5 m³/h
Max. dompeldiepte
5 m
Met vlotter
Ja
Type schakelaar
Model magnetisch
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2850 tr/min
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/4" (32)
Materiaal pompbehuizing
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PPE/PS hars/20% GF
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
B