€ 307,56/ stukexcl. btw
€ 372,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOWARA |
Serie | DOC |
Maximaal debiet | 8100 l/min |
Nom. debiet | 8.1 m³/h |
Max. dompeldiepte | 5 m |
Met vlotter | Ja |
Type schakelaar | Model magnetisch |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2850 tr/min |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 1.1/4" (32) |
Materiaal pompbehuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PPE/PS hars/20% GF |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX8 |
Isolatieklasse volgens IEC | B |