Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DLVM100/A CG vlotter vortex waaier 230V AC 1,1kW

  • ERIKS:13550165
Image 1
Roestvaststalen dompelpomp met gietijzeren pomphuis voor het verpompen van afvalwater zowel voor huishoudelijk gebruik als bij industriële en ecologische toepassingen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DL
Maximaal debiet
30000 l/min
Nom. debiet
30 m³/h
Max. dompeldiepte
5 m
Met vlotter
Ja
Type schakelaar
Vlotterschakelaar
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2850 tr/min
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F