Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOWARA |
Serie | DL |
Maximaal debiet | 27000 l/min |
Nom. debiet | 27 m³/h |
Max. dompeldiepte | 5 m |
Met vlotter | Ja |
Type schakelaar | Vlotterschakelaar |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2850 tr/min |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 2" (50) |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX8 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |