Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DL109/A 3x400V AC 1,1kW

  • ERIKS:13550163
Image 1
Roestvaststalen dompelpomp met gietijzeren pomphuis voor het verpompen van afvalwater zowel voor huishoudelijk gebruik als bij industriële en ecologische toepassingen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DL
Maximaal debiet
36000 l/min
Nom. debiet
36 m³/h
Max. dompeldiepte
5 m
Met vlotter
Nee
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2850 tr/min
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F