Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 07T/B 3x400V AC 1.1kW

  • ERIKS:13607171
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DIWA
Opvoerhoogte
13.9 m
Maximaal debiet
300 l/min
Max. afmeting vaste delen
8 mm
Max. dompeldiepte
7 m
Met vlotter
Nee
Vermaler
Nee
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Motorvermogen
0.75 kW
Nom. stroom
2.1 A
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F
Mediumtemperatuur
van 0 tot 50 °C
Diameter pomp
178 mm
Hoogte pomp
358 mm