€ 1.261,92/ stukexcl. btw
€ 1.526,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOWARA |
Serie | DIWA |
Opvoerhoogte | 13.9 m |
Maximaal debiet | 300 l/min |
Max. afmeting vaste delen | 8 mm |
Max. dompeldiepte | 7 m |
Met vlotter | Nee |
Vermaler | Nee |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Nom. stroom | 5.1 A |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 1.1/2" (40) |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IPX8 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Diameter pomp | 178 mm |
Hoogte pomp | 378 mm |