Eriks
LOWARA

LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA 05/B vlotterschakelaar 230V AC 0.55kW

  • ERIKS:13607163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,12/ stukexcl. btw

€ 730,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOWARA
Serie
DIWA
Opvoerhoogte
10 m
Maximaal debiet
250 l/min
Max. afmeting vaste delen
8 mm
Max. dompeldiepte
7 m
Met vlotter
Ja
Type schakelaar
Vlotterschakelaar
Vermaler
Nee
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Motorvermogen
0.55 kW
Nom. stroom
3.4 A
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IPX8
Isolatieklasse volgens IEC
F
Mediumtemperatuur
van 0 tot 50 °C
Diameter pomp
178 mm
Hoogte pomp
343 mm