Eriks
LOEWE

LOEWE Verstekschaar BxH 40x25mm

  • ERIKS:23075328
  • Fabrikant:4033119000216
Image 1
Verstekschaar 3104Uitvoering: schaarelement van plaatstaal, verchroomd, bladen van speciaal staal, CNC-geslepen, met corrosiebescherming en antikleeflaag, met twee aanslagen van gegoten zink van 45° en markeringen voor 15°, 30° en 90°. Het originele Löwe-principe staat voor een trekkende snede tegen het vaststaande aambeeld. Grepen met kunststof omhulsels en antislipbescherming. Toepassing: voor het in verstek knippen van lijsten en profielen van kunststof, rubber, hout enz.
Opslaan in lijst

€ 53,51/ stukexcl. btw

€ 64,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOEWE
Type
Speciale scharen
Lengte
210 mm