Eriks
LOEWE

LOEWE Schaar universeel 1105

  • ERIKS:23075325
  • Fabrikant:4033119000049
Image 1
Universele schaar 1105Uitvoering: schaarelement van plaatstaal, verchroomd, snijmes van speciaal staal, CNC-geslepen, tegen corrosie beschermd met antikleeflaag, aambeeld van zinkgietwerk. Het originele Löwe-principe staat voor een trekkende snede tegen het vaststaande aambeeld. Ook bij temperaturen onder het vriespunt blijft de hoge taaiheid behouden. Grepen met kunststof omhulsels en antislipbescherming. Toepassing: voor het knippen van hout, kunststof, rubber, slangen enz.
Opslaan in lijst

€ 47,75/ stukexcl. btw

€ 57,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOEWE
Type
Combischaren
Lengte
200 mm