Eriks
LOEWE

LOEWE Profielschaar 5104/P90 15x15mm

  • ERIKS:23075327
  • Fabrikant:4033119000407
Image 1
ProfielschaarUitvoering: schaarelement van plaatstaal, verchroomd, snijmes van speciaal staal, CNC-geslepen, tegen corrosie beschermd met antihechtcoating, aambeeld van spuitgietzink. Het originele Löwe-principe staat voor een trekkende snede tegen het vaststaande aambeeld. Handgrepen met kunststof omhulsels en afglijbescherming. Toepassing: voor gemakkelijk en nauwkeurig knippen van kunststof profielen, slangen, kunststof buizen en meerlaagse verbindingsbuizen.
Opslaan in lijst

€ 40,25/ stukexcl. btw

€ 48,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOEWE
Type
Speciale scharen
Lengte
175 mm