Eriks
LOEWE

LOEWE Kabelkanaalschaar 3606

  • ERIKS:12739056
  • Fabrikant:4033119000520
Image 1
Kabelgootschaar 3606Uitvoering: schaarelement van plaatstaal, verchroomd, snijkanten van speciaal staal, CNC-geslepen, met corrosiebescherming en antikleeflaag, met twee verstel- en afneembare aanslagen van 90°, van verzinkt staalplaat met schuimrubberelement. Het originele Löwe-principe staat voor een trekkende snede tegen het vaststaande aambeeld. Grepen met kunststof omhulsels en antislipbescherming. Toepassing: voor haakse sneden in harde, platte materialen van kunststof, zoals kabel- en bedradingsgoten en gevel-, raamconstructie- en algemene profielen.
Opslaan in lijst

€ 81,39/ stukexcl. btw

€ 98,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOEWE
Type
Speciale scharen
Lengte
245 mm