Eriks
LOEWE

LOEWE Hefboomsnijder 50.130

  • ERIKS:12739058
  • Fabrikant:4033119000742
Image 1
Hefboomsnijder 50.130Uitvoering: robuuste constructie van staal, poedergecoat, snijmes van speciaal staal, CNC-geslepen, tegen corrosie beschermd met antikleeflaag, met elk een 45°- en een 90°-aanslagpaar, veilig vergrendelbaar. Hendel met ergonomisch gevormde handgreep en kunststof greephuls. Toepassing: voor zacht braam- en stofvrij knippen van strips van hout, kunststof, rubber enz. met grotere afmetingen.
Opslaan in lijst

€ 347,67/ stukexcl. btw

€ 420,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOEWE
Type
Speciale scharen
Lengte
125 mm