Eriks
LOCTITE

LOCTITE Vlakkenafdichting 5980 40ml tube

  • ERIKS:13229067
  • Fabrikant:5010266005218
Image 1
LOCTITE® SI 5980 is een flensafdichtingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor vlakkenafdichting. Het is bestand tegen in-line lagedrukproeven uitgevoerd na montage van de flenzen. Typische toepassingen zijn onder andere deksels van gestampt plaatstaal (distributiedeksels en oliecarters) waarvoor een goede bestendigheid tegen olie en beweging bij grote spelingen van de pakkingen vereist is. Het product heeft uitstekende Health & Safety-eigenschappen.
Flensafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen
Goede glycolbestendigheid
Uitstekende oliebestendigheid
Zwarte kleur
Uitstekende Health & Safety-eigenschappen
Opslaan in lijst

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5980
Verpakking
Buis
Inhoud
40 ml