Eriks
LOCTITE

LOCTITE UK 1367 B10 / UK 5452, 415 ml Twin koker

  • ERIKS:14720012
  • Fabrikant:4058093010426
Image 1
LOCTITE® UK 1367 B60/LOCTITE® UK 5452 is een universele oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm gebaseerd op polyurethaan die niet uitzakt. Heeft een heel goede uitstroomsnelheid en een uitstekende adhesie op metalen en kunststoffen. De hars bevat organische verbindingen met hydroxylgroepen en de harder is gebaseerd op isocyanaten. De technologie wordt gebruikt voor de hechting van voorbehandelde metalen, kunststoffen en stijve schuimen. Licht elastisch voor het goed absorberen van schokken.
Opslaan in lijst

€ 81,31/ stukexcl. btw

€ 98,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE