LOCTITE® Stationary Dispense Valves (bekend als LOCTITE 97113/97114) met een 6,35 mm (item #88644) of 9,53 mm (item #88645) Feedlijn zijn slanke, lichtgewicht, gepatenteerde, precisiedoseerventielen ontworpen voor tijd/druk toepassingen. Deze stationaire ventielen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit een productafsluitventiel en een actuator, waardoor een snelle online vervanging mogelijk is. Instelbare terugzuigfunctie om draadvorming en nadruppelen te voorkomen. Het openen alsook het sluiten van het doseerventiel gebeurt zeer gecontroleerd door perslucht met dempingsventieltjes waardoor geen overmatig product vrij komt bij het openen. Dit ventiel moet worden gebruikt in combinatie met een regeleenheid en productreservoir.
Kan worden gebruikt in stationaire apparaten, robots of handbediende apparaten
Modulair ontwerp met het productafsluitventiel en de actuator, waardoor een snelle online vervanging mogelijk is
Compatibel met alle LOCTITE-producten met een lage tot gemiddelde viscositeit (maximaal 15.000 cPs)
Dit ventiel kan met geïntegreerde doseerreservoirs worden gecombineerd tot een compleet doseersysteem
Instelbare terugzuigfunctie voorkomt draadvorming en druppelen, precisie dosering door openen en sluiten via luchtdrukgestuurde ventieltjes met demping