Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5075, Zwart, 4,27 m Wals

  • ERIKS:14608370
  • Fabrikant:5010266006369
Image 1
LOCTITE® SI 5075 is een niet-kleverige, zelf-vulkaniserende, universele wikkeltape voor reparaties door middel van tape. De tape heeft een trekschuifsterkte van 50 kg/cm², is rekbaar tot drie keer zijn lengte en dicht direct af. Hij is bestand tegen uv-licht, zout water, brandstoffen en zuren. LOCTITE SI 5075 biedt ook een diëlektrische sterkte van 15 kV/mm en heeft een temperatuurbereik van -54 tot +260 °C.
Opslaan in lijst

€ 17,01/ stukexcl. btw

€ 20,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE