Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5075, Rood, 4,27 m Wals

  • ERIKS:13544354
  • Fabrikant:5010266004907
Image 1
LOCTITE® SI 5075 is een niet-kleverige, zelf-vulkaniserende, universele wikkeltape voor reparaties door middel van tape. De tape heeft een trekschuifsterkte van 50 kg/cm², is rekbaar tot drie keer zijn lengte en dicht direct af. Hij is bestand tegen uv-licht, zout water, brandstoffen en zuren. LOCTITE SI 5075 biedt ook een diëlektrische sterkte van 15 kV/mm en heeft een temperatuurbereik van -54 tot +260 °C.
Betrouwbare tijdelijke reparaties op diverse materialen
Afdichtende en isolerende siliconen rubbertape
Zelfvulkaniserend
Bestand tegen uv-licht, zout water, brandstoffen en zuren
Opslaan in lijst

€ 16,86/ stukexcl. btw

€ 20,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE