Eriks
LOCTITE

LOCTITE SF 770, 500 ml Fles

  • ERIKS:14280451
  • Fabrikant:4058093036273
Image 1
LOCTITE® SF 770 is een primer die gebruikt wordt om polyolefinen en andere oppervlakken met lage oppervlakte-energie, geschikt te maken voor verlijming met LOCTITE® snellijmen. De primer wordt alleen aanbevolen voor moeilijk te verlijmen substraten, inclusief polyethyleen, polypropyleen, polytetrafluoroethyleen (PTFE) en thermoplastische rubbermaterialen. LOCTITE SF 770 wordt niet aanbevolen in constructies waar een hoge afpelsterkte wordt vereist.
Verbetert de hechting van snellijmen op polyolefinen en andere kunststoffen met lage oppervlakte-energie
Alleen voor moeilijk te verlijmen kunststoffen
BELANGRIJKE OPMERKING: Dit product werd in 2021/2022 vernieuwd. Gebruik het product-IDH/artikelnummer om er zeker van te zijn dat het juiste SDS is gedownload.
Opslaan in lijst

€ 175,96/ stukexcl. btw

€ 212,91incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE