Eriks
LOCTITE

LOCTITE Secondelijm 454 3g

  • ERIKS:12532730
  • Fabrikant:4100630296883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snellijm, universeel bruikbare gel. Aanbevolen waar druipvrije applicatie vereist is, of voor gebruik op verticale oppervlakken of boven het hoofd. Verlijming van papier, hout, kurk, schuim, leder, karton, metalen en kunststoffen.
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
454
Gewicht
3 g
Kleur
Transparant
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Viscositeit
van 100000 tot 300000 mPa·s
Spleetbreedte
0.05...0.2 mm
Verpakking
Buis