Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefdraadborgmiddel, 221 Serie, 250 ml, 100 to 150 mPa·s, 20 - 210 Insteltijd

  • ERIKS:23570743
  • Fabrikant:5010266169675
Image 1
LOCTITE® 221 is een op methacrylaat gebaseerd schroefdraadborgmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor toepassingen met lage sterkte op kleine draadmaten tot maximaal M12. Typische fixatietijden zijn 25, 20 en 210 minuten voor respectievelijk staal, messing en roestvrij staal. Met zijn lage viscositeit en losbreeksterkte van 8,5 Nm is het product speciaal ontwikkeld voor bevestigingen waarbij een gemakkelijke demontage met standaardhandgereedschap vereist is.
Lage viscositeit
Speciaal ontwikkeld voor kleine draadmaten
Diverse verpakkingsformaten
Lage sterkte
Opslaan in lijst

€ 232,24/ stukexcl. btw

€ 281,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
221
Type
Threadlocker
Geschikt voor
Staal, roestvast staal, messing
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
250 ml
Kleur
Paars
Uithardingsproces
Anaerobe uitharding
Viscositeit
van 100 tot 150 mPa·s
Insteltijd
20 - 210
Verpakking
Fles
Materiaal
Acrylaten
Schroefdraaddiameter
M12
Verwerkingstijd
van 1200 tot 12600 s
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026