Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefdraadafdichting LOCTITE 577 TTL 250ml

  • ERIKS:13283969
  • Fabrikant:5010266011943
Image 1
Schroefdraadafdichting LOCTITE® 577

Uitvoering: pijpdraadafdichting gemiddelde sterke.

Toepassing: universeel inzetbare schroefdraadafdichting voor alle normale metalen schroefdraad en grove schroefdraad tot 80 mm (3"). Vooral voor een snelle verwerking bij lage temperaturen, bijv. voor onderhoudswerkzaamheden buiten. Dicht onmiddellijk af onder lage druk. Met DVGW- en WRC-vrijgave.

Opslaan in lijst

€ 104,49/ stukexcl. btw

€ 126,43incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
577
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026