Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefdraadafdichting LOCTITE 574 ACC 50ml

  • ERIKS:10020551
  • Fabrikant:5010266003061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vlakkenafdichting LOCTITE® 574

Uitvoering: universeel inzetbaar, hoge olietolerantie en zeer hoge water- en glycolbestendigheid.

Toepassing: voor het afdichten van nauw aansluitende verbindingen tussen torsiestijve metalen afdicht- en flensvlakken.

Opslaan in lijst

€ 29,35/ stukexcl. btw

€ 35,51incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
574
Toepassing
Vlakkenafdichting
Inhoud
50 ml
Kleur
Oranje
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
7000...14000 mPa-s
Spleetbreedte
Tot 0.5 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026