Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefdraadafdichting LOCTITE 542 BO 50ml

  • ERIKS:10020546
  • Fabrikant:5010266542942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadafdichting LOCTITE® 542

Uitvoering: middelsterke pijpdraadafdichting, vloeibaar. Met DVGW-vrijgave (EN 751-1): NG–5146 AR0855.

Toepassing: ideaal voor metaal-fijndraadverbindingen tot schroefdraadmaat 3/4" bij hydraulische- en pneumatische installaties en in het algemeen voor kleine schroefverbindingen.

Opslaan in lijst

€ 33,89/ stukexcl. btw

€ 41,01incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
542
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
50 ml
Uitvoering
Draad tot 3/4"
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
100...200 mPas
Goedkeuring
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026