Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefdraadafdichting 5400, medium sterkte, 250ml

  • ERIKS:12465742
  • Fabrikant:5010266010137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5400 is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittings en andere cilindrische metalen assemblages. Het garandeert een onmiddellijke afdichting met lage druk voor metalen pijpen en fittings bij een lage temperatuur. Kruipt niet, krimpt niet of verstopt geen systemen door versnippering. LOCTITE® 5400 is niet voorzien van gevarensymbolen, H- of P-zinnen en bevat geen aan te geven stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn (CMR-stoffen).
Vloeibaar schroefdraadafdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor het afdichten van metalen schroefdraden
Geen gevaarsymbolen, geen R-of S-zinnen
Alleen geschikt voor metalen schroefdraden
Onmiddellijke afdichting met lage druk
Bestand tegen brandstof, olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen
Borgt de verbinding tegen het loskomen door trilling
Schroefdraadmaat: M80 / R3"
Opslaan in lijst

€ 115,61/ stukexcl. btw

€ 139,89incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5400
Inhoud
250 ml
Viscositeit
12500.0 mPa·s (cP)