Uitvoering: zeer sterke schroefdraadborging voor verbindingen tot M20.
Toepassing: voor het langdurig borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen tegen het losdraaien en lekkage door stoten en trillingen. Vooral voor passieve materialen en voor toepassingen waar een maximale bestendigheid tegen hete olie is vereist. Temperatuurbereik: –55°C tot +150°C.
€ 49,57/ stukexcl. btw
€ 59,98incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOCTITE |
Serie | 2701 |
Toepassing | Schroefdraadborging |
Inhoud | 50 ml |
Bedrijfstemperatuur | van -55 tot 150 °C |
Viscositeit | van 400 tot 600 mPa·s |
Spleetbreedte | <= M 20 |
€ 18,54/ stukexcl. btw
€ 22,43incl. btw
715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026