Eriks
LOCTITE

LOCTITE Reiniger en ontvetter 7070 spuitbus 400ml

  • ERIKS:23570746
  • Fabrikant:5010266242743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger. Kan aangebracht worden als spray of de onderdelen kunnen ondergedompeld worden bij kamertemperatuur. Verwijdert speciale zware olie. Voor kunststofonderdelen die gevoelig zijn voor stress-cracking. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines
Opslaan in lijst

€ 19,23/ stukexcl. btw

€ 23,27incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
7070
Toepassing
Reiniging
Verpakking
Spray
Inhoud
0.4 l