Eriks
LOCTITE

LOCTITE PU20 Digital Peristaltic Dispenser

  • ERIKS:14470241
  • Fabrikant:079340018020
Image 1
De LOCTITE® PU20 Digital Peristaltic Dispenser, een digitale peristaltische dispenser, is een betrouwbare en effectieve benchtop-dispenser voor 1K-lijmen met lage viscositeit. Het is ideaal voor precieze dosering of toepassingen die een specifieke stroomsnelheid vereisen. Deze dispenser wordt elektromechanisch bediend en heeft geen luchtbron nodig. Hij brengt ​​vloeistoffen over via drukverplaatsing die wordt uitgeoefend door een rotor die tegen een buis draait die het materiaal van de fles naar een handbediend doseerventiel brengt. Deze dispenser biedt volumetrische dosering van niet-thixotrope materialen zoals cyanoacrylaten, anaeroben, UV-producten of oplosmiddelen tot een viscositeit van 5000 MPa-s. Het kan worden gebruikt als een handmatig of semi-automatisch werkstation.
Opslaan in lijst

€ 2.625,49/ stukexcl. btw

€ 3.176,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE