Eriks
LOCTITE

LOCTITE Pro Pump Handheld Dispenser

  • ERIKS:14444211
  • Fabrikant:079340015364
Image 1
De LOCTITE® Pro Pump is een manuele doseerpomp die kan gebruikt worden op alle flacons van 50 en 250ml anaerobe LOCTITE-lijmen, waardoor een compleet doseersysteem ontstaat. Deze dispenser maakt gebruik van gepatenteerde progressieve caviteitspomptechnologie die speciaal is ontworpen voor het doseren van LOCTITE anaerobe schroefdraadborging en fixeermiddelen. De multi-positie spuitmond geeft lijm in drie verschillende richtingen af, horizontaal, 45° naar boven en 45° naar beneden en kan ook 90° naar beneden worden geklapt om op te bergen. Hij maakt een nauwkeurigere en consistentere dosering mogelijk, terwijl verspilling en lekkage worden geëlimineerd.
Opslaan in lijst

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE