Eriks
LOCTITE

LOCTITE Peristaltisch handpistool voor 250ml

  • ERIKS:23168837
  • Fabrikant:079340970014
Image 1
LOCTITE 97001 (IDH 88631) is een handmatige, peristaltische en eenvoudig aan te brengen handpomp voor LOCTITE-flacons van 250 ml. De pomp lekt niet, ongeacht de stand van de flacon. Zo blijft afval tot een minimum beperkt en verandert de productverpakking in een draagbaar doseerapparaat voor het doseren van kleine hoeveelheden. De handpomp is geschikt om instelbare hoeveelheden schroefdraadborgmiddel en bevestigingslijm met een viscositeit tot ong. 2.500 mPa.s te doseren. Doorspoelen en elektrische of persluchtvoeding zijn niet nodig.
Draagbaar doseerapparaat - zeer flexibel aan te wenden
Geen spoelen, elektriciteit of lucht nodig
Opslaan in lijst

€ 123,60/ stukexcl. btw

€ 149,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Inhoud
250 ml