Eriks
LOCTITE

LOCTITE PC 7255, Grijs, 1.125 ml Standaard koker

  • ERIKS:14720018
  • Fabrikant:4058093019375
Image 1
LOCTITE® PC 7255 is een groene, keramisch gevulde, spuitbare 2K-oppervlaktecoating op basis van epoxy met een zeer gladde afwerking. Het product vormt een hoogglanzende opofferingslaag met geringe wrijving die beschermt tegen schurende slijtage door fijne deeltjes bij bedrijfstemperaturen van -30 tot +95 °C. Het is ook geschikt als bovenlaag op slijtvaste LOCTITE-pasta's in toepassingen waarbij herstelling van het oppervlak en langdurige bescherming vereist zijn.
Opslaan in lijst

€ 240,98/ stukexcl. btw

€ 291,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE