Eriks
LOCTITE

LOCTITE Nordbak 7226 Bescherming tegen schurende slijtage door fijne deeltjes 10kg

  • ERIKS:23286219
  • Fabrikant:5010266370156
Image 1
Slijtvaste pasta's - Bescherming tegen schurende slijtage door fijne deeltjes. Met carbide gevulde epoxy om verwerkingsapparatuur te beschermen tegen schurende slijtage door fijne deeltjes. Deze spatelbare epoxy zakt niet uit en is geschikt voor reparaties boven het hoofd en verticale oppervlakken. Uw voordelen: Baggerpompvoeringen. Goten en stortbakken. Pompwaaiers. Trillende voedingslijnen. Kokers/trechters
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Nordbak 7226
Toepassing
Slijtvaste pasta's
Gewicht
10000 g
Kleur
Grijs