Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE AA 3922 LC BO1L

  • ERIKS:14720062
  • Fabrikant:5010266433585
Image 1
LOCTITE® AA 3922 is een lichtuithardende transparante, kleurloze acrylaatlijm die geschikt is voor een brede waaier aan toepassingen die snelle uitharding, flexibiliteit en hoge hechting vereisen. LOCTITE AA 3922 hardt secondensnel uit, wanneer blootgesteld aan het licht van de juiste golflengte en intensiteit en bereikt uitstekende hechting op glas, kunststoffen en metalen. Het vermogen van dit product om te fluoresceren onder zwart licht vergemakkelijkt de inspectie van assemblages voor lijmaanwezigheid. LOCTITE AA 3922 is specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van roestvast stalen canules in hubs, spuiten en lancetten voor naaldassemblages. Geschikt voor spanningsgevoelige kunststoffen en voor gebruik bij de assemblage van medische wegwerphulpmiddelen. Het is gekwalificeerd voor Henkels Protocol ISO 10993 voor toepassingen voor medische wegwerphulpmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 1.020,37/ stukexcl. btw

€ 1.234,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE